Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8 CONTROCASSA PER OLAR8 - AL8

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8 CONTROCASSA PER OLAR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 53 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640137

Artikelnummer

BBXAL8

Herstellernummer

AL8

Hersteller

ERX

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

53 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Controcassa di ricambio per OLAR8.