Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL740BN ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40? 4000 - AL740BN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL740BN ORIENT7 BASCUL.PASSIVATO 24V 7W 40? 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642155

Artikelnummer

BBXAL740BN

Herstellernummer

AL740BN

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

116 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Belastung:

2500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

692...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Orient, incasso carracile per esterno. 7W. 4000K. 692 lm. 40°