Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL6LN OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5? 24V 6W 40 - AL6LN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL6LN OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5? 24V 6W 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686581

Artikelnummer

BBXAL6LN

Herstellernummer

AL6LN

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

116 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

720...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Plar Ray. 6W. 4000K. 720 lm. 5°