BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL360C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 60? 3000K - AL360C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534642087
Artikelnummer
BBXAL360C
Herstellernummer
AL360C
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
40 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
275...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


