Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340N OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 4000K - AL340N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340N OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 37 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8057714621627

Artikelnummer

BBXAL340N

Herstellernummer

AL340N

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

37 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

40 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

1361 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

OLAR3 INCASSO PASSIVATO IP68 12/24V 3W 40? 4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L