Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL310C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10? 3000K - AL310C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL310C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 10? 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 37 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642025

Artikelnummer

BBXAL310C

Herstellernummer

AL310C

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

37 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

40 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

1361 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

275...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

OLAR3 INCASSO PASSIVATO IP68 12/24V 3W 10? 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L