Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040N OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 4000K - AL3040N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040N OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689476

Artikelnummer

BBXAL3040N

Herstellernummer

AL3040N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

135 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Überrollbar:

ja

Olar30. 230V. 30W. 3200 lm. 4000K. 40°