Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 3000K - AL3040C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3040C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 40? 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689469

Artikelnummer

BBXAL3040C

Herstellernummer

AL3040C

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

135 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2995...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Olar30. 230V. 30W. 2995 lm. 3000K. 40°