BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3025C OLAR30 INCAS.PAS.IP67 230V 30W 25? 3000K - AL3025C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8056364689490
Artikelnummer
BBXAL3025C
Herstellernummer
AL3025C
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
135 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2995...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


