BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL3 CONTROCASSA PER OLAR3 - AL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 37 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8056364689629
Artikelnummer
BBXAL3
Herstellernummer
AL3
Hersteller
ERX
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
37 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Controcassa di ricambio per OLAR3.


