BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2CRN OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS. 2W 12/24V 40 - AL2CRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Einbauhöhe/-tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640403
Artikelnummer
BBXAL2CRN
Herstellernummer
AL2CRN
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
44 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9


