Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2460BF ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60? 60 - AL2460BF

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2460BF ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60? 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686383

Artikelnummer

BBXAL2460BF

Herstellernummer

AL2460BF

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

134 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Belastung:

2500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

ORIENT24 BASCULANTE PASSIVATO 24V 24W 60? 6000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE