BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2440BF ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40? 60 - AL2440BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8056364686376
Artikelnummer
BBXAL2440BF
Herstellernummer
AL2440BF
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
134 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Überrollbar:
ja


