Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL230C OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30? 30 - AL230C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL230C OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V 2W 30? 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051361650757

Artikelnummer

BBXAL230C

Herstellernummer

AL230C

Hersteller

ERX

OLAR2 INCASSO PASSIVATO IP68 12/24V 2W 30? 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L