BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1840BF ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 40? 60 - AL1840BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Einbaudurchmesser - 98 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056364686284
Artikelnummer
BBXAL1840BF
Herstellernummer
AL1840BF
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Einbaudurchmesser:
98 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
134 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


