BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1825BC ORIENT18 BASCUL.PASSIVATO 24V 18W 25? 30 - AL1825BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 98 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056364686215
Artikelnummer
BBXAL1825BC
Herstellernummer
AL1825BC
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
98 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
134 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1980...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


