Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1260BN ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60? 40 - AL1260BN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1260BN ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 60? 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 98 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686536

Artikelnummer

BBXAL1260BN

Herstellernummer

AL1260BN

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

98 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

116 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1440...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

ORIENT12 BASCULANTE PASSIVATO 24V 12W 60? 4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE