BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1240BC ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 40? 30 - AL1240BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
8056364686499
Artikelnummer
BBXAL1240BC
Herstellernummer
AL1240BC
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
94 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
116 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Belastung:
2500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1320...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


