BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1225BN ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25? 40 - AL1225BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 98 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056364686512
Artikelnummer
BBXAL1225BN
Herstellernummer
AL1225BN
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
98 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
94 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
116 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1440...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


