BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1005N RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 40 - AL1005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364680848
Artikelnummer
BBXAL1005N
Herstellernummer
AL1005N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
76 mm
Einbaudurchmesser:
36 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


