Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1005C RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 30 - AL1005C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1005C RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364680824

Artikelnummer

BBXAL1005C

Herstellernummer

AL1005C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

275...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

60 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Einbaudurchmesser:

36 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

RASO3 1VIA LUCE RADENTE 12/24V 3W IP68 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 4 VIE