Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1 CONTROCASSA PER OLAR1 - AL1

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1 CONTROCASSA PER OLAR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 25 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689612

Artikelnummer

BBXAL1

Herstellernummer

AL1

Hersteller

ERX

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

25 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Controcassa di ricambio per OLAR1.