BM SPA - BMMR2951 FUSTELLE RETTANG 29X51 - R2951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Lochbreite - 29 mm
Lochdurchmesser - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629329515
Artikelnummer
BMMR2951
Herstellernummer
R2951
Hersteller
BMM
Lochform:
rechteckig
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Lochbreite:
29 mm
Lochdurchmesser:
14 mm
Lochhöhe:
51 mm
FUSTELLE RETTANG 29X51


