BM SPA - BMMQSMS030M5 DISTANZIALE IN ACCIAIO H30MM M5 - QSMS030M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Innendurchmesser - 5 mm
Außendurchmesser - 8 mm
Länge - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629262775
Artikelnummer
BMMQSMS030M5
Herstellernummer
QSMS030M5
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm



