Startseite

BM SPA - BMMGBS380SRO GUAINA IN STECCA 1D 38 MM COL. ROSSO - GBS380SRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 41.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 20 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629253674

Artikelnummer

BMMGBS380SRO

Herstellernummer

GBS380SRO

Hersteller

BMM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

41.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

20 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

UL-Zulassung:

ja

GUAINA IN STECCA 1D 38 MM COL. ROSSO