Startseite

BM SPA - BMMGBS380SGV GUAINA IN STECCA 1D 38 MM GIALLO VERDE - GBS380SGV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 41.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 20 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629254084

Artikelnummer

BMMGBS380SGV

Herstellernummer

GBS380SGV

Hersteller

BMM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

41.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

20 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

1 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

UL-Zulassung:

ja