BM SPA - BMMGBS380SBL GUAINA IN STECCA 1D 38 MM COL. BLU - GBS380SBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 41.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8013629253773
Artikelnummer
BMMGBS380SBL
Herstellernummer
GBS380SBL
Hersteller
BMM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
41.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
20 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1 m
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UL-Zulassung:
ja


