BM SPA - BMMGBS254BBL GUAINA IN BOBINA 50D 25,4 MM COL. BLU - GBS254BBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
8013629252677
Artikelnummer
BMMGBS254BBL
Herstellernummer
GBS254BBL
Hersteller
BMM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.5 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja


