BM SPA - BMMGBS190SGV GUAINA IN STECCA 1D 19 MM GIALLO VERDE - GBS190SGV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 21 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 ST
EAN
8013629254060
Artikelnummer
BMMGBS190SGV
Herstellernummer
GBS190SGV
Hersteller
BMM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
21 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja


