BM SPA - BMMGBS032BBL GUAINA IN BOBINA 200D 3,2 MM COL. BLU - GBS032BBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Packung
200 M
EAN
8013629252615
Artikelnummer
BMMGBS032BBL
Herstellernummer
GBS032BBL
Hersteller
BMM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Länge:
200 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UL-Zulassung:
ja