Startseite

BM SPA - BMMGBS016MBL GUAINA IN MINIBOX 12D 1,6 MM COL. BLU - GBS016MBL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.85 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629253315

Artikelnummer

BMMGBS016MBL

Herstellernummer

GBS016MBL

Hersteller

BMM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.85 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

12 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

0.36 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja