BM SPA - BMMGBS016BBL GUAINA IN BOBINA 200D 1,6 MM COL. BLU - GBS016BBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm
Packung
200 M
EAN
8013629252592
Artikelnummer
BMMGBS016BBL
Herstellernummer
GBS016BBL
Hersteller
BMM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.65 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.36 mm
Länge:
200 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UL-Zulassung:
ja


