BM SPA - BMMGBS012BBL GUAINA IN BOBINA 200D 1,2 MM COL. BLU - GBS012BBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
200 M
EAN
8013629252585
Artikelnummer
BMMGBS012BBL
Herstellernummer
GBS012BBL
Hersteller
BMM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.65 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
200 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.36 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja


