BM SPA - BMMF8005 TASS. ACCIAIO TPP 10X75 - F8005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Ankers - Stahl
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629680050
Artikelnummer
BMMF8005
Herstellernummer
F8005
Hersteller
BMM
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Max. Klemmdicke:
3 mm


