BM SPA - BMMF7014 TASS. ACC.TPN12 VITE 12X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 75 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8013629670143
Artikelnummer
BMMF7014
Herstellernummer
F7014
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
75 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Selbstbohrend:
nein
TASS. ACC.TPN12 VITE 12X90