BM SPA - BMMF7012 TASS. ACCIAIO TPN 8 VITE 8X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 50 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629670129
Artikelnummer
BMMF7012
Herstellernummer
F7012
Hersteller
BMM
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Selbstbohrend:
nein
TASS. ACCIAIO TPN 8 VITE 8X60


