Startseite

BM SPA - BMMF7002 TASS. ACCIAIO TPN 8 M8

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF7002 TASS. ACCIAIO TPN 8 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 65 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629670020

Artikelnummer

BMMF7002

Herstellernummer

F7002

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

Selbstbohrend:

nein

TASS. ACCIAIO TPN 8 M8