Startseite

BM SPA - BMMF3114 TASS. ACCIAIO TMP 8 VITE 6X65

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF3114 TASS. ACCIAIO TMP 8 VITE 6X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629631144

Artikelnummer

BMMF3114

Herstellernummer

F3114

Hersteller

BMM

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Länge:

65 mm

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

TASS. ACCIAIO TMP 8 VITE 6X65