BM SPA - BMMF2013 TASS. ACCIAIO TMN 10 VITE TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
25 ST
EAN
8013629620131
Artikelnummer
BMMF2013
Herstellernummer
F2013
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm