BM SPA - BMMF2002 TASSELLO ACCIAIO TMN 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
8013629620025
Artikelnummer
BMMF2002
Herstellernummer
F2002
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm


