Startseite

BM SPA - BMMF1411 TASSELLO ZAMA AUTOF.VM+VITE - F1411

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF1411 TASSELLO ZAMA AUTOF.VM+VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Dübellänge - 38 mm

  • Mit Gewinde - ja

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629614116

Artikelnummer

BMMF1411

Herstellernummer

F1411

Hersteller

BMM

Werkstoff:

sonstige

Dübellänge:

38 mm

Mit Gewinde:

ja

Mit Schraube:

ja

TASSELLO ZAMA AUTOF.VM+VITE