BM SPA - BMMF0511 BANDELLA TESSUTO 10 MT 15X0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Breite - 15 mm
Farbe - schwarz
Bruchlast - 800 N
Packung
10 ST
EAN
8013629605114
Artikelnummer
BMMF0511
Herstellernummer
F0511
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Bruchlast:
800 N
Werkstoffgüte:
sonstige
BANDELLA TESSUTO 10 MT 15X0,8 MM