BM SPA - BMMF0432 TASS. ACCIAIO TM 9 GANCIO AP. - F0432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Länge - 45 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8013629604322
Artikelnummer
BMMF0432
Herstellernummer
F0432
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Länge:
45 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Mit Schraube:
ja
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
55 mm
TASS. ACCIAIO TM 9 GANCIO AP.


