Startseite

BM SPA - BMMF0412 TASSELLO ACCIAIO TM 9 A VITE - F0412

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0412 TASSELLO ACCIAIO TM 9 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Länge - 45 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629604124

Artikelnummer

BMMF0412

Herstellernummer

F0412

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Länge:

45 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Mit Schraube:

ja

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

55 mm

TASSELLO ACCIAIO TM 9 A VITE