BM SPA - BMMF0411 TASSELLO ACCIAIO TM 8 A VITE - F0411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 50 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629604117
Artikelnummer
BMMF0411
Herstellernummer
F0411
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja


