Startseite

BM SPA - BMMF0351 TASSELLO NY TN 9 OCCHIELLO - F0351

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0351 TASSELLO NY TN 9 OCCHIELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Bohrlochtiefe - 50 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629603516

Artikelnummer

BMMF0351

Herstellernummer

F0351

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Bohrlochtiefe:

50 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

nein

TASSELLO NY TN 9 OCCHIELLO