Startseite

BM SPA - BMMF0213 TASSELLO NY TNV 10 A VITE - F0213

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0213 TASSELLO NY TNV 10 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Länge - 60 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629602137

Artikelnummer

BMMF0213

Herstellernummer

F0213

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

60 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...6 mm

Mit Schraube:

ja

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

75 mm

TASSELLO NY TNV 10 A VITE