Startseite

BM SPA - BMMF0212 TASSELLO NY TNU 8 A VITE - F0212

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF0212 TASSELLO NY TNU 8 A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Länge - 50 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629602120

Artikelnummer

BMMF0212

Herstellernummer

F0212

Hersteller

BMM

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Länge:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Mit Schraube:

ja

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

60 mm

TASSELLO NY TNU 8 A VITE