BM SPA - BMMF0211 TASSELLO NY TNU 6 A VITE - F0211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 35 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8013629602113
Artikelnummer
BMMF0211
Herstellernummer
F0211
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5...3.5 mm
Mit Schraube:
ja
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
50 mm


