BM SPA - BMMF0062 TASSELLO NY SUPER V6 GAN CORTO - F0062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 30 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8013629600621
Artikelnummer
BMMF0062
Herstellernummer
F0062
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...4.5 mm
Mit Schraube:
ja
Bohrlochtiefe:
40 mm


